!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RUBAN EN TOILE T-ROBUSTE, 6969, 2PO X 60VG, NR

RUBAN EN TOILE T-ROBUSTE, 6969, 2PO X 60VG, NR

3M

RUBAN EN TOILE T-ROBUSTE, 6969, 2PO X 60VG, NR close
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
RUBAN EN TOILE T-ROBUSTE, 6969, 2PO X 60VG, NR

RUBAN EN TOILE T-ROBUSTE, 6969, 2PO X 60VG, NR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.20 / CHAQUE
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
  • N° article MMM6969-48X54.8BLK
  • N° de modèle du manufacturier 6969-48X54.8-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 6969 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné à des secteurs, tels que la construction, la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTM E84,NFPA 255,UBC 8-1 et UL 723. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 34lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 200°F, mesure 10mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série6969
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)34 lb/po
  • Allongement (rubans)15%
  • Conforme aux spécificationsNFPA, UBC, Classé UL
  • Épaisseur de ruban 10 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Construction, entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 51 oz/po
  • Normes ASTM E84, NFPA 255, UBC 8-1, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu