!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

ISO

Lorsque Grainger conçoit ou met en œuvre des processus internes liés aux achats, à l’entreposage, à la vente ou à la livraison, elle est extrêmement attentive à leur aspect qualitatif afin que sa clientèle puisse en bénéficier. Son système de qualité répond à la norme internationale ISO 9001:2015. En 1996, Grainger a reçu la certification ISO.

Grainger est actuellement enregistrée auprès de NSF International Strategic Registrations, Ltd. (NSF-ISR). 

Chaque personne au service de Grainger est responsable du maintien de processus de qualité supérieure en signalant et en corrigeant toute situation réelle ou potentielle qui pourrait nuire à la qualité des produits et services. Cette règle s’applique tant au personnel exécutant qu’aux dirigeants, de sorte que chacun est en mesure d’apporter des améliorations à la qualité des processus. La direction étudie toutes les suggestions et des mesures correctives sont mises en œuvre au besoin.

Mesures du rendement

Grainger évalue son rendement grâce à plusieurs mesures qu’elle compare à des critères établis. La liste suivante en énumère quelques-unes:

  • Rotation des stocks
  • Frais d’exploitation
  • Taux de couverture
  • Exactitude des livraisons
  • Niveaux de productivité
  • Satisfaction de la clientèle
  • Prestation des fournisseurs

Vérification de la qualité à l’interne

Grainger effectue à l’interne des vérifications périodiques de la qualité pour

  • s’assurer que chaque aspect du système de qualité est efficace et contribue à répondre aux attentes de la clientèle, aux exigences réglementaires et aux objectifs de l’entreprise, voire à les surpasser;
  • cerner les occasions d’amélioration de la qualité des processus;
  • déterminer l’efficacité du système de qualité.

Le personnel de direction d’un secteur qui fait l’objet d’une vérification doit tenir compte des conclusions de celle-ci et appliquer les mesures correctives qui s’imposent. Ces dernières font ensuite l’objet d’un suivi qui détermine si elles ont été mises en œuvre et si elles sont efficaces.